曜日別特売

ルーフキャリア ZMシリーズ

ルーフキャリア ZMシリーズ - ROCKYルーフキャリア ZMシリーズ - ROCKYルーフキャリア ZMシリーズ - ROCKYルーフキャリア ZMシリーズ - ROCKYルーフキャリア ZMシリーズ - ROCKYルーフキャリア ZMシリーズ - ROCKY
(2件のレビュー)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!

最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25内容量1台
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
脚数(本)
取付可能寸法(mm)
適合車種
内寸幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19764073ZM-300S雨ドイ挟み込み6屋根高(内寸)/143~168、屋根幅(内寸)/948~1250-990
31,200
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764089ZM-301E雨ドイ挟み込み6屋根高(内寸)/240~290、屋根幅(内寸)/1068~1382-990
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764098ZM-301H雨ドイ挟み込み6屋根高(内寸)/330~380、屋根幅(内寸)/1061~1367-990
40,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764107ZM-301M雨ドイ挟み込み6屋根高(内寸)/185~235、屋根幅(内寸)/1041~1355-990
30,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764116ZM-301S雨ドイ挟み込み6屋根高(内寸)/143~168、屋根幅(内寸)/948~1250-990
31,800
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764125ZM-321M雨ドイ挟み込み6屋根高(内寸)/182~235、屋根幅(内寸)/1261~1575-1212
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764134ZM-333AD---<旧型車>ADバン、ファミリアバン、レオーネバン(Y11系)990
42,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764177ZM-333NV---NV200バネット(VM20系)、デリカバン(BVM20系)1090
46,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764186ZM-333PB---プロボックス、サクシード(NCP50・160系)1090
34,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764204ZM-402E雨ドイ挟み込み8屋根高(内寸)/240~290、屋根幅(内寸)/1068~1382-990
44,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764213ZM-402M雨ドイ挟み込み8屋根高(内寸)/185~235、屋根幅(内寸)/1041~1355-990
37,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764229ZM-403H雨ドイ挟み込み8屋根高(内寸)/330~380、屋根幅(内寸)/1061~1367-990
46,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764238ZM-403M雨ドイ挟み込み8屋根高(内寸)/185~235、屋根幅(内寸)/1041~1355-990
45,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764247ZM-422M雨ドイ挟み込み8屋根高(内寸)/185~235、屋根幅(内寸)/1261~1575-1212
39,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764256ZM-425C雨ドイ挟み込み8屋根高(内寸)/425~475、屋根幅(内寸)/1194~1500-1212
57,600
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764265ZM-425M雨ドイ挟み込み8屋根高(内寸)/185~235、屋根幅(内寸)/1261~1575-1212
54,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764283ZM-528M雨ドイ挟み込み10屋根高(内寸)/185~235、屋根幅(内寸)/1261~1575-1212
63,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764299ZM-555AD---ADバン、ADエキスパート(Y12系)、ファミリアバン(Y12系)、ランサーカーゴ(Y12系)1090
49,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19764317ZM-881NV---NV350キャラバン・標準ルーフ(E26系)、コモ・標準ルーフ(E26系)1212
54,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19764247
2024-06-10
用途: 脚立や建築部材を運ぶのに使用
株式会社ミヨシテック建設業・工事業

説明書を見ながら進めていけば、1.5Hくらいで取付完了
特に大きな問題は、有りませんでした。
雨どいに金具の角度を合わせるのが、ちょっとめんどくさいです。

対象商品 : 19764107
2020-07-15
用途: 脚立やはしごを積むため
建設業・工事業

毎日のように大活躍してます。組立も取付も簡単だったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする