曜日別特売
モノタロウ

LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度

LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 - モノタロウLEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 - モノタロウLEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 - モノタロウ
(4件のレビュー)

世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)

タイプS25ホワイト種別シングル電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ内容量1セット(2個)
注意
※本製品は12V自動車専用です。※適切な用途でただしくご使用ください。道路交通法などに抵触する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19764335-
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19764335
2021-05-21
用途: 旧車のメンテナンス
サービス業

ハイマウントストップランプに使用しています。光量も十分で安心して使用できます。他車からの視認性も向上したと思います。

対象商品 : 19764335
2020-10-01
用途: 軽トラのバック灯に!
製造業

安価で明るいです。
耐久性に期待します。
安価なので都度交換してもいいかも!

1が参考にしています
対象商品 : 19764335
2019-11-05
用途: バックランプ
その他業種

チップ1枚なのにムラのない白い明るさがとても良かったです。
安価なのにこれは取り付けられる車種の方は是非とも買いです。

2が参考にしています
対象商品 : 19764335
2019-05-19
用途: 整備士
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

バックランプ玉を交換してみましたが思ったより明るく無かった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする