曜日別特売

クラフトカップ

クラフトカップ - アートナップ
(5件のレビュー)

厚紙タイプの内面は白、外面はブラウンのおしゃれなカフェ風ペーパーカップ。
ホット用にお使い頂けます。280mLの大きめサイズ

材質バージンパルプ(内面ポリエチレン加工)容量(mL)約280口径×底径×深さ(mm)80×56×92.5内容量1パック(30個)
注意
※蓋は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19764615KR-102
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: コーヒーカップ
卸売・小売業

シンプルなデザイン。別売の蓋とあわせて使うと衛生的で良いです。

対象商品 : 19764615
2020-05-21
用途: コーヒーを入れるのに
有限会社ルーエ

コスパ・大きさは良いと思いますがカップに熱が伝わり過ぎです。ちょと熱い。

対象商品 : 19764615
2019-05-21
用途: おもてなしの時
卸売・小売業

カフェスタイルになるのでとても良いです!オフィスのドリンクカップとしてお客様へドリンクをお出しする際に使用してます。

2020-01-07
用途: オフィスのドリンク用の試し買い
卸売・小売業

お安いセット物かと思い、到着したらまさかの黒い蓋のみ。自分もアホだが、他のかたの口コミ見れば良かったな。シモジ○さんで似たもの見たから、別売とはわかっていたけど、まさかのミス。返品したかったけど仕方なく合うカップを検索してます。。。
県内に大きい倉庫出来たり、CM力あるし、さらにサイトも改善お願いします。

対象商品 : 19764615
2019-05-09
用途: コーヒーカップ
HOT BABE RACING

品質コスパは確実に優れてますが、写真の蓋は誤解を招くね。
高い物なら注意して見るかもしれませんが、これくらいの物なら写真と値段で判断する人多いと思いますよ。
安いからこそ写真に蓋は別途と注釈を入れるべきと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご指摘賜り誠にありがとうございます。
注意書き欄へ、「蓋は別売り」の旨記載させていただいておりますが、分かり辛かったとの事で申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする