曜日別特売

チリトリ付き座敷ほうきL

チリトリ付き座敷ほうきL - アズマ工業チリトリ付き座敷ほうきL - アズマ工業

良質の穂を使用しているため、穂が折れにくく、しなやかに掃くことができます。
ほうきとチリトリをセットしても厚みは約5cm。すき間に立てかけて収納することもできます。
チリトリ側面のギザギザした加工部分を使用すれば、ほうきにまとわりついたホコリ・ゴミをすばやく落とすことができます。

全長(mm)約730質量(g)約310材質(柄部)木にPEチューブ材質(ホーキ穂)ホーキ草材質(チリトリ本体)ポリプロピレン穂幅(mm)約250繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19765148AZ109
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする