曜日別特売

長柄サンニワニワ レッド

長柄サンニワニワ レッド - アズマ工業

水に強くてコシのある黒シダ(ヒタムファイバー)を使用。適度な弾力があり、しなやかな掃き心地。
小さなゴミや砂埃まで掃き取ることができます。コンクリート・タイル等のフロアや玄関先のお掃除に最適です。
コシがでるように、数十本の穂を細かく束ね、丈夫で長持ちします。
全長131cmで、両手でしっかりと持つことができます。また、良質な柄にレッド色の塗装を施し、見た目よく仕上げました。

用途玄関・庭の掃き掃除に全長(mm)約1310材質(柄部)天然木塗装材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー穂幅(mm)約310繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※最初、若干遊び毛が落ちることがありますが、品質には異常ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19765288
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする