コンビブルームL AL

コンビブルームL AL - アズマ工業コンビブルームL AL - アズマ工業コンビブルームL AL - アズマ工業

砂ボコリ、髪の毛など細かいゴミを掃き出すのにオススメ。繊維が細くしなやかな天然繊維、黒シダを使用しています。穂は水に強く、水まわりを掃いても穂が反りにくい特長があります。
ほうきとチリトリをセットしても厚みは約5cm。すき間に立てかけて収納することもできます。また、チリトリ側面のギザギザした加工部分を使用すれば、ほうきにまとわりついたホコリ・ゴミをすばやく落とすことができます。
ロングサイズなのでラクな姿勢で掃き掃除ができます。腰が痛くなりにくく、背の高い方や男性にもオススメです。

全長(mm)約820幅(mm)約240質量(g)約280材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー材質(チリトリ本体)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※個人様宅への配達不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19765543BR157
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする