アズマ工業
化繊ホーキ 長柄 B
(1件のレビュー)
水に強い丈夫でコシのある樹脂製ほうき
全長(mm)
約1250
質量(g)
約340
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
穂幅(mm)
約260
柄タイプ
長柄
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19765559
‐
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200