アズマ工業
アズストロン替糸
綿は丈夫で吸水性に優れています。繊維には自然なヨリがあり、汚れを絡め取ります。
ポリエステルは、摩擦に強い丈夫な繊維です。糸1本1本が細いため(約2mm)、細かなミゾにも入り込みます。
用途
タイル、クッションフロア、玄関、テラスなどの水拭きに最適
材質
ポリエステル、綿、その他
適合ヘッド
約21~25cm幅
拭き幅(cm)
約24
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※大きなゴミや砂などは、清掃面に傷がつく恐れがあるので取り除いてからご使用ください。
※コンクリートや壁面など、表面がザラザラしている場所への使用は、糸のほつれなどの原因となるのでお避けください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19765744
‐
約150
約17
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
11日以内出荷
19765753
‐
約200
約20
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
19765769
‐
約250
約21.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください