アズマ工業
リングカーペットローラースペア
ミシン目を斜めに大きく入れているので、途中で破けずにテープを切ることができます。
100周巻が3本入ったおトクな粘着テープです。
他メーカーの粘着ローラーにも使えます(幅約16cm、内径約3.8cm)
テープ幅(mm)
約160
巻数
100周
材質
粘着加工紙
質量(g)
約170
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19765787
‐
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください