アズマ工業
通水カップ
全てにこだわった構造になっていて、強力な吸引力を発揮します。
用途
排水のパイプ詰まり解消に
使用場所
トイレ
サイズ
中
柄長さ(mm)
約480
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管(スチール)
ヘッド径(Φmm)
約130
材質(ヘッド)
合成ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19765796
中
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください