アズマ工業
通水カップ
材質、形状にこだわり、強力な吸引力を発揮します。
大きく体を動かすことができないキッチンや、和式トイレに向いています。
使用場所
トイレ
サイズ
ミニ
柄長さ(mm)
約190
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管(スチール)
ヘッド径(Φmm)
約130
材質(ヘッド)
合成ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19765805
ミニ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください