曜日別特売

ダスプレイ ラージ

ダスプレイ ラージ - アズマ工業ダスプレイ ラージ - アズマ工業ダスプレイ ラージ - アズマ工業
(3件のレビュー)

モップを洗い、よく乾燥させた後にスプレーするだけ。ご家庭で化学モップ・化学雑巾が再生でき、繰り返し使えて経済的です。
お掃除中、床に薬剤が移らないようベトつき感が少ない良質な薬剤を使用しています。
薬剤が均一に糸に浸透するようにスプレー式を採用。簡単に噴霧できます。
1回の吹き付けで1週間程度ご使用になれます。

用途化学モップ、化学雑巾を手軽に作る着塵剤標準使用量標準サイズのモップ(約20×30cm・糸の重量約70g)の場合約5秒噴射、1本で約65回分内容量1本(400mL)
注意
※【使えない床】白木など(表面加工のしていないムクの木床)・ツヤ消し仕上げのされた木床・劣化した木床
※吸入飲用不可。換気の悪い所では使用しないでください。
※火気の近くや高温の場所での使用、保管はお避けください。
※床の材質によりシミになる恐れがあるので、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※清掃面に直接吹き付けるとシミになるので吹き付けないでください。
※モップを床面などに長時間放置するとシミになることがあるのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19765814
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: モップの再利用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていた他社製品にくらべ臭いが少なく使いやすい。

対象商品 : 19765814
2023-08-19
用途: 10年以上前から床磨きに使用してます。
澤井電気電気・ガス・熱供給・水道業

探しても見つからなく、やっと此処で見つけましたが在庫なしで入荷早々送って貰い助かりました。

対象商品 : 19765814
2021-04-09
用途: リビング及び廊下の掃除
株式会社サカイペット産業

スプレー時に時間を置く事でワックスの伸びが良くゴミ汚れが良くとれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする