曜日別特売

モップ洗剤 400 HB

モップ洗剤 400 HB - アズマ工業
(1件のレビュー)

天然油脂ポリオキシエチレルアルキルエーテルを使用しています。
モップに付着した頑固な汚れも、しっかりと落とします。すすぎが簡単な液体洗剤です。
洗い終わった化学モップに、「エンダスゾール」などの着塵剤をかければ、化学モップがよみがえります。

用途化学モップを洗う専用洗剤成分界面活性剤(4.6%・ポリオキシエチレルアルキルエーテル)、アルカリ剤質量(g)約480液性中性使用の目安水約2リットルに対してキャップ3杯(約40mL)使用可能材質綿、麻、レーヨン、合成繊維内容量1本(400mL)
注意
※飲用不可。人体に害があるので飲まないでください。
※手荒れ性の方や長時間使用される場合には保護手袋をご着用ください。
※幼児の手が届く所に置かないでください。
※保管する際は、直射日光を避け、高温多湿にならない場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19765823
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19765823
2019-12-16
用途: モップ清掃時

使いやすいサイズです。
メーカー品のものより安価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする