アズマ工業
アクト3 洋式通水カップAL
洋式トイレの排水口に密着しやすい形状ですから優れた吸引力を発揮します。
吸引口を押し込むと和式トイレや浴室、排水口にも使用できます。
使用場所
トイレ
質量(g)
約340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×155×625
材質(柄部)
アルミ
材質(ヘッド)
合成ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19765875
AC3-476
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください