アズマ工業
アクト3 洋式通水カップケース付
洋式トイレの排水口に密着しやすい形状ですから優れた吸引力を発揮します。
ケース付きだから衛生的です。
使用場所
トイレ
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約185×175×640
材質(柄部)
アルミ
材質(ヘッド)
合成ゴム
アズワン品番
65-0425-82
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19765884
AC3-477
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください