曜日別特売

アズマ モップ絞り器 M

アズマ モップ絞り器 M - アズマ工業アズマ モップ絞り器 M - アズマ工業

足ふみ式のレバーを踏み込めば、2本のローラーがモップをはさみしっかりと水を絞ります。踏み込む力を変えることで、絞り具合を調整できます。
レバーを踏み込んだ際に、モップ絞り器がぐらつかないような構造になっています。安心して踏み込むことができます。
軽めのコンパクトサイズのモップ絞り器なので、2階に移動するときや広範囲に持ち歩くときにも便利です。

用途T字形のモップを絞る専用のバケツ最大容量(L)9材質(本体)ポリプロピレン、(ローラー)ポリエチレン、(ステップ)ABS樹脂、(シャフト)鉄線質量(g)約1510寸法(cm)約36×23×26繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本体耐熱温度は約120℃ですが、安全のため60℃以下でご使用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※高温で変形するため火気に近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766058AG670
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする