曜日別特売

ブラインドクリーナー

ブラインドクリーナー - アズマ工業
(1件のレビュー)

汚れ落ちのよいレーヨン100%のふしぎクロスでブラインドの裏表を挟んで拭くので、汚れがしっかりと落ちます。
水含みのよいスポンジにより、乾燥して固まった汚れでもしっかりと落とせます。
使い方はいたって簡単 ! ブラインドのハネを1枚1枚はさんで左右に動かして拭き取るだけ。
上下のスポンジの間に空きをもたせてあるので、スムーズにはさめます。力を入れなくてもしっかりと拭けます。

用途お掃除がしにくいブラインドの拭き掃除に材質(本体)ABS樹脂、(スポンジ)ポリウレタンフォーム、(ふしぎクロス)レーヨン質量(g)約60全長(cm)約22繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766076AG700
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: ブラインド掃除
株式会社DAISHO建設業・工事業

スポンジ部分の毛が抜けやすいのが困る
付け替えができるものだとよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする