曜日別特売

アズマジック洗面台用研磨パッド

アズマジック洗面台用研磨パッド - アズマ工業アズマジック洗面台用研磨パッド - アズマ工業アズマジック洗面台用研磨パッド - アズマ工業アズマジック洗面台用研磨パッド - アズマ工業
(4件のレビュー)

ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。
陶器製の洗面台についた水アカ・輪ジミに最適です。洗面台に合わせた研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。
水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。
研磨布にはスポンジが貼り合わせてあるので力が入れやすくなっています。

用途陶器製洗面台にこびりついた水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド材質ポリウレタン、ポリエステル、ガラスパウダー質量(g)約14寸法(cm)約5×7繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2個)
注意
※陶器製の洗面台以外には使用しないでください。
※コーティング加工された洗面台には使用しないでください。
※傷がつくことがあるので、あらかじめ目立たない場所でご確認の上、ご使用ください。
※塗装部分は簡単に削れてしまうので使用しないでください。
※変色することがありますが、品質に異常はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766173AZ729
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19766173
2026-01-21
用途: 洗面台の水垢落とし
S&Mクリーンサポートサービス業

数ヶ月放置してた洗面台の
こびり付いた水垢が何回か
擦るだけで綺麗に落ちました

対象商品 : 19766173
2023-10-30
用途: トイレの洗面台

結構荒い感じの使い心地なので陶器大丈夫かなと心配になりましたが、メッキの排水口まで綺麗になりました。二枚とも使って一か所が綺麗になった感じです。これ無かったら無理だと思うので助かりました。

対象商品 : 19766173
2022-07-08
用途: 洗面所の清掃
医療・福祉・介護関連業

蛇口付近の白いタイル部分に赤色っぽい水垢汚れがずっとついていて、普通のクレンザーや漂白剤ではとれませんでした。この商品でとれてすっきりです。

1が参考にしています
対象商品 : 19766173
2019-08-24
用途: シンクの洗浄
医療法人鳥羽歯科医院

今まで落ちなかったシンクの黒ずみが綺麗になりました。嬉しい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする