曜日別特売

アズマジック便器用研磨パッド

アズマジック便器用研磨パッド - アズマ工業アズマジック便器用研磨パッド - アズマ工業アズマジック便器用研磨パッド - アズマ工業
(2件のレビュー)

ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。
陶器製の便器尿石取りに最適です。研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。
水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。
研磨布にはスポンジを貼り合わせているので力が入れやすくなっています。

用途陶器製便器にこびりついた尿石・水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド材質ポリウレタン、ポリエステル、褐色アルミナ質量(g)約15寸法(cm)約5×7繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2個)
注意
※陶器製の便器以外には使用しないでください。
※コーティング加工された便器には使用しないでください。
※研磨力が非常に高いのであらかじめ目立たない場所でご確認の上、ご使用ください。
※塗装部分は簡単に削れてしまうので使用しないでください。
※変色することがありますが、品質に異常はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766189AZ730
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19766189
2022-02-23
用途: トイレ便器掃除
製造業

こびり付いた尿石除去の効果は高く綺麗に除去できる商品であるが
消耗が激しくすぐに擦り減ってしまった。 
汚れの除去と、陶器に傷をつけない表裏一体から仕方ないことと思えるが
もう少し耐久性があると良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 19766189
2019-10-09
用途: トイレ掃除
不動産業

今までおちなかったトイレの黒ずみや尿石が良くおちます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする