FL386 フローリングワイパー F
シートをセットし、軽く拭くだけでホコリや髪の毛をキャッチします。シートを差し込み口に押し込むだけで、簡単にセットできます。各社共通サイズ(約30×20cm)の使い捨てドライシート・ウェットシートが取り付けできます。
壁・天井など、高い所や、ベッドの下や家具のすき間などのせまい所にも使用できます。柄は丈夫なスチール製です。
使用後はコンパクトに収納できる伸縮タイプ。また、使いやすい長さで調節できるので手元のお掃除などにも便利です。
用途フローリング・Pタイル・クッションフロア・畳などの拭き掃除に
商品タイプ本体
質量(g)約340
材質(柄部)スチール
全長(cm)約72~111
材質(ヘッド)ABS樹脂
適合サイズ(cm)(シート・雑巾・クロス)約30×20
拭き幅(cm)約27
材質(パッド)EVA樹脂
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
注意
※シートは別売りです。※シートを取り付ける際は、差し込み口に指を深く差し込むと指をはさむ恐れがあるのでご注意ください。特に小さなお子さまはご注意ください。
※コンクリートや壁面など、表面のザラザラしている場所への使用は、シートまたは雑巾の破れの原因となるため、お避けください。