FL389 フローリングワイパー F3段伸縮

FL389 フローリングワイパー F3段伸縮 - アズマ工業FL389 フローリングワイパー F3段伸縮 - アズマ工業

シートをセットし、軽く拭くだけでホコリや髪の毛をキャッチします。シートを差し込み口に押し込むだけで、簡単にセットできます。各社共通サイズ(約30×20cm)の使い捨てドライシート・ウェットシートが取り付けできます。
壁・天井など、高い所や、ベッドの下や家具のすき間などのせまい所にも使用できます。柄は軽くて丈夫なアルミ製です。
使用後はコンパクトに収納できる伸縮タイプ。また、使いやすい長さで調節できるので手元のお掃除などにも便利です。

用途フローリング・Pタイル・クッションフロア・畳などの拭き掃除に商品タイプ本体質量(g)約310材質(柄部)アルミ全長(cm)約58~108材質(ヘッド)ABS樹脂適合サイズ(cm)(シート・雑巾・クロス)約30×20拭き幅(cm)約27材質(パッド)EVA樹脂繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※シートは別売りです。
※シートを取り付ける際は、差し込み口に指を深く差し込むと指をはさむ恐れがあるのでご注意ください。特に小さなお子さまはご注意ください。
※コンクリートや壁面など、表面のザラザラしている場所への使用は、シートまたは雑巾の破れの原因となるため、お避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766444FL389
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする