手を汚さずに水拭きができる、スプレー付きのフローリングワイパーです。ラクな姿勢で水拭き掃除ができます。
給水タンクをヘッドに装着したコンパクトな形状なので、高さ約10cmのすき間の水拭きができます。また、使用後は柄を縮めてコンパクトに収納できます。
水だけでなく、各社フローリング用洗浄液なども入れることができます。給水タンクは取り外しが可能なので、水の給水・排水が簡単です。
繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまうこびりつき汚れ・皮脂汚れも洗剤を使わず水だけで拭き取ります。
市販のフローリングワイパーシート・クロス(各社共通サイズ:約30×20cm)も取り付けできます。