天井払い棕櫚 ヘッドのみ

天井払い棕櫚 ヘッドのみ - アズマ工業天井払い棕櫚 ヘッドのみ - アズマ工業天井払い棕櫚 ヘッドのみ - アズマ工業
(3件のレビュー)

穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。
ハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。
柄につなげて天井や軒下など、手が届かない場所のお掃除に最適です。(柄は別売り)

用途ホコリやスス、クモの巣払いに寸法(cm)約15×37×4適合本体三段伸縮柄(アルミ)LL553材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂質量(g)約140繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ヘッドが抜け落ちると危険です。必ずヘッドがしっかりはまっていることをご確認の上、ご使用ください。
※劣化した壁面は強くこすると傷がつくことがあるのでご注意ください。
※感電する恐れがあるので電線等には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766566LL589
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 年末の 軒の煤や蜘蛛の巣 ハチの巣 払いに
永光寺

手元に在った アルミの伸縮棒に付けて 表題の作業をしました。建物の内部ではなく、外部をしました。軒の面 全てに当てて行いました。思った通りの作業が出来ました。最近はスズメ蜂の営巣が盛んに成って来ているので 春になったらまた作業しようと思います。壁や塗装板を傷つけず ありがたいです。

対象商品 : 19766566
2021-07-14
用途: 机や珊や大型置物などのホコリ払いに
その他業種

思っててた以上に、しっかりとした製品でした。これ程の手帚であると高い処のも使用出来ました。天井よには、一般のステッキに差し込んで使えるので万能に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 19766566
2019-09-10
用途: 蜘蛛の巣除去
サービス業

夏場の蜘蛛の巣除去は毎日の日課になるので蜘蛛の巣取りは持っていましたがこちらの方が蜘蛛の巣除去とホコリも払えてとても便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする