曜日別特売

高所ワイパー F

高所ワイパー F - アズマ工業高所ワイパー F - アズマ工業高所ワイパー F - アズマ工業高所ワイパー F - アズマ工業高所ワイパー F - アズマ工業
(1件のレビュー)

最長約3.2mのロングサイズのワイパーなので、気になっていた高所の拭き掃除が簡単にできます(全長サイズ:約1.9~3.2m)。
本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。
清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。
1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。
ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。

用途高いところの窓・窓枠、壁、梁、棚の上の水拭き、から拭きに商品タイプ本体付属品クロス1枚材質(ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(柄)アルミ、(クロス)ポリエステル・ナイロン質量(g)約700全長(m)1.9~3.2ヘッド高さ(mm)約90適合サイズ(cm)(クロス・雑巾・シート)約30×20拭き幅(cm)約30ヘッド幅(mm)約270繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766593LL595
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19766593
2024-05-09
用途: テント倉庫の清掃

軽いのが良いです。また購入したいです。
欲を言えば、あと50cm長さが欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする