曜日別特売

高所ワイパー ヘッドのみ

高所ワイパー ヘッドのみ - アズマ工業高所ワイパー ヘッドのみ - アズマ工業高所ワイパー ヘッドのみ - アズマ工業
(1件のレビュー)

本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。
清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。
1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。
ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。

商品タイプ本体(ヘッドのみ)付属品クロス1枚適合本体高所ワイパー F LL595、高所ワイパー FS LL598材質(ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(クロス)ポリエステル・ナイロン質量(g)約180ヘッド高さ(mm)約90適合サイズ(cm)(クロス・雑巾・シート)約30×20拭き幅(cm)約30ヘッド幅(mm)約270繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※クロス・雑巾を取り付ける際は、シートの差し込み口に差し込んでも固定できません。必ず本体とストッパーの間に押し込んで固定させてください。
※天井扇(シーリングファン)のお掃除はお避けください。
※本体が破損したり、清掃面に傷がつく恐れがあるため、床面のお掃除には使用しないでください。
※表面がザラザラしている場所への使用は、クロスなどの破れの原因となるのでお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766609LL596
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-15
用途: 玄関上のアクリルの屋根の掃除
ビリヤード喜楽サービス業

購入して気付いたのですが、室内用と記載が有りましたが、理由は不明です。
市販のワイパーの柄に取り付けて使えました。
玄関上の湾曲したアクリル屋根の汚れが気になり、放水だけでは落ちない為、ガラスクリーナーと共に使用。
湾曲部に対してもヘッドが上手く動いて角度を合わせてくれます。
付属のクロスで使用した処、長年の汚れも綺麗に落ちました。一般の雑巾やシートでも使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする