おそうじ消しゴム ネオ Mサイズ

おそうじ消しゴム ネオ Mサイズ - アズマ工業

従来品をぎゅーっと圧縮することで、密度を高め生地を強化。キメ細かくコシの強いクリーナーを実現しました。洗剤を使わず、汚れを落とします。
コシがあるからカットして細かい所をしっかりとお掃除できます。
力が入れやすいので平たい場所、広い場所にも使用できます。
丈夫だから、バスルームのサッシやドアレールなどの入り組んだ所もゴシゴシできます。

材質メラミン樹脂仕様(適する面)ガラス・鏡・ステンレス・陶器、(適さない面)光沢が気になるプラスチック面・うすい塗装面・車の外装面・吸水性のある面、(落とせない汚れ)清掃面の傷に入り込んでしまった汚れ。染み込んだり清掃面自体が劣化・変色した汚れ。陶器(便器や洗面台など)表面の傷や微細な亀裂などから、陶器内部に入り込んでしまった汚れ(カビ・黒ズミ・黄ばみなど)。表面の汚れでも、長期間かかって付着したシミ・水アカ・湯アカ・頑固な油などの汚れ。質量(g)約2寸法(cm)約6×10×2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※気泡の大きさにバラツキがありますが性能に変わりはありません。
※電気製品には使用しないでください。
※特殊な表面加工(防汚・抗菌など)が施されている面への使用は、表面加工が剥がれるためお避けください。(表面加工の注意書きなどをご確認の上、ご使用ください。)
※塗装面やプラスチックの光沢面などをこすると剥がれ、傷がつく恐れがあるので目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※本品は凸凹面への使用や力強くこすることで裂ける場合があります。
※目詰まりするため、油などのひどい汚れはあらかじめ拭き取ってからご使用ください。汚れが目詰まりした場合は、手で軽く握るようにもみ洗いしてください。ひどく目詰まりした場合は、カッターで汚れた部分を切り落とし、新しい面を出してご使用ください。
※本品に塩素系の漂白剤を使用すると黄変するのでお避けください。
※本品を熱湯消毒しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766889OK830
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする