曜日別特売

オニキス 化学モップワイドTL

オニキス 化学モップワイドTL - アズマ工業

良質な着塵剤を塗布しているので、軽く拭くだけでホコリが取れ、床がベトベトしません。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。
モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。

用途フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに拭き幅(cm)約46質量(g)約420材質(柄部)樹脂被覆鋼管寸法(cm)約47×130×19材質(ヘッド)ポリプロピレン材質(モップ)アクリル、ポリエステル繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※食品がじかに触れる所には使用しないでください。
※白木や桐の家具などには使用しないでください。
※糸のヨリが戻りやすいので、洗濯機では洗わないでください。
※モップを床などの上に長時間放置すると、シミになる場合があるのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766925OX213
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする