オニキス クリップハンドルモップ

オニキス クリップハンドルモップ - アズマ工業オニキス クリップハンドルモップ - アズマ工業オニキス クリップハンドルモップ - アズマ工業オニキス クリップハンドルモップ - アズマ工業

水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用にオススメですが軽量なのでご家庭でも活躍します。
ヘッドと柄がクリップ形式でセットされているので、ワンタッチでヘッドを着脱できます。ヘッドが外れるのでモップが汚れた場合は簡単に水洗いできます。
樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。
モップ糸が劣化した場合はスペアと交換することができます。

用途タイル・クッションフロア・フローリングなどの水拭きに質量(g)約690材質(柄部)樹脂被覆鋼管寸法(cm)約9×139×5材質(ヘッド)ポリプロピレン材質(モップ)ポリエステル、綿、その他モップ替糸重量(g)約260繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※モップ部を着脱する際は、レバーやクリップに指や手などをはさまないようご注意ください。
※使用中、モップ部とクリップが外れ、床面に傷をつける恐れがあるので、必ずヘッドとクリップがしっかりと固定されていることをご確認の上、ご使用ください。
※大きなゴミや砂などは、清掃面に傷がつく恐れがあるので取り除いてからご使用ください。
※ヘッドやクリップが床面に当たり、傷がつく恐れがあるので、ヘッドを寝かせすぎて使用したり、床面に強く押しつけての使用はお避けください。
※コンクリートや壁面など、表面がザラザラしている場所への使用は、糸のほつれなどの原因となるのでお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766968OX254
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする