曜日別特売

オニキス デッキブラシM

オニキス デッキブラシM - アズマ工業

ブラシ幅15cmのスリムな形状。
密集して植毛されたブラシ毛がこびりついた汚れも効率よくこすり落とします。
樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。

用途浴室・玄関などの床面の水洗い、こすり洗いに商品タイプ本体ブラシ幅(mm)約150材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(柄部)樹脂被覆鋼管材質(ヘッド)ポリプロピレン質量(g)約290寸法(cm)約17×85×8繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人様宅への配達不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766986OX283
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする