オニキス 通水デッキブラシ

オニキス 通水デッキブラシ - アズマ工業

市販のホースにつないで水洗いができます。柄に水が伝わるのを防ぐヘッド形状です。
樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。
全長が約156cmなので、高い場所の壁面も水洗いできます。ブラシの先は水ハネしにくく、細かなゴミや汚れも落としやすい先割れ加工になっているので、コケの生えた壁面にもおすすめです。

商品タイプ本体全長(mm)約1560ブラシ幅(mm)約220材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(柄部)樹脂被覆鋼管材質(ヘッド)ABS樹脂質量(g)約530繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※高温で変形するため火気に近付けないでください。また、熱湯でのご使用はお避けください。
※ホースはグリップの先端に充分に差し込み、市販のホースグリップを使用して固定してください。
※傷がつく恐れがあるため、車体や壁面などの塗装面には使用しないでください。
※使用後は充分に水気を取り、乾燥させてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767004OX285
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする