オニキス ゾーキンはさんでモップL

オニキス ゾーキンはさんでモップL - アズマ工業

お手持ちの雑巾をバネ式のワニぐちにはさみ、2ヶ所のストッパーに差し込むだけでOK。厚手の雑巾でもしっかりと固定されズレないので、ゴシゴシ拭くことができます。
雑巾の片面が汚れたら、2ヶ所のストッパーを外してひっくり返せば、新しい面でお掃除できます。セットしたままで雑巾の両面が使えます。
ヘッドサイズは約23×12cmとワイドなので、広い場所でも一気に拭き上げることができます。
モップヘッドの厚さはわずか約3cm。柄を倒せば、家具やソファの下のすき間に入り込み、手の届かない場所もラクに拭き掃除できます。柄は樹脂コーティングされているので握っても冷たくありません。

用途フローリング、Pタイル、クッションフロア、畳などの雑巾がけに付属品雑巾1枚(約29×20cm)材質(ヘッド)ポリプロピレン、(柄)樹脂被覆鋼管、(雑巾)綿質量(g)約450寸法(cm)約30×117×16ヘッド幅(mm)約230繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。
※雑巾はヘッドサイズ(約23×12cm)より充分大きいサイズで、床や家具に傷がつかない程度に厚手のものをご使用ください。
※硬いゴミが付着したまま使用すると、清掃面に傷がつく恐れがあるため、取り除いてからご使用ください。
※表面がザラザラしている場所への使用は、雑巾の破れの原因となるのでお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767074OX369
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする