曜日別特売

オニキス 化学モップ30Tスペア

オニキス 化学モップ30Tスペア - アズマ工業

「OX204 化学モップ30TL」のスペア。スペア番号13番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号13番が取り付け可能な化学モップであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。
良質な着塵剤を塗布しているので、軽く拭くだけでホコリが取れ、床がベトベトしません。

用途フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの床面のホコリ取りに拭き幅(cm)約37仕様スペア番号13番材質アクリル、ポリエステル質量(g)約70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※食品がじかに触れる所には使用しないでください。
※白木や桐の家具などには使用しないでください。
※糸のヨリが戻りやすいので、洗濯機では洗わないでください。
※モップを床などの上に長時間放置すると、シミになる場合があるのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767144OX-SP132
オープン
989
1,088(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする