曜日別特売

オニキス 水拭きモップスペア

オニキス 水拭きモップスペア - アズマ工業

「OX249 水拭きモップ15TL」「OX252 水拭きモップ15TL」「OX253 水拭きモップL糸なし」他、約21~25cm幅のモップヘッドに適合するスペア。
スペア番号33番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号33番が取り付け可能な水拭きモップであれば「ONYX」シリーズ以外にも取り付け可能です。
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用におすすめです。

用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに仕様スペア番号33番質量(g)約250適合ヘッド幅約21~25cm拭き幅(cm)約24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767178OX-SP330ポリエステル、綿、その他(モップ糸)約22
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
19767187OX-SP332綿100%(モップ糸)約17
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする