曜日別特売

オニキス クリップハンドルモップSP

オニキス クリップハンドルモップSP - アズマ工業オニキス クリップハンドルモップSP - アズマ工業

「OX254 クリップハンドルモップ 」のスペア。スペア番号34番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号34番が取り付け可能なモップであれば「ONYX(オニキス)シリーズ」以外にも取り付け可能です。
水含みがよく、丈夫な糸で広い面を水拭きできます。業務用にオススメですが軽量なのでご家庭でも活躍します。

用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに仕様スペア番号34番質量(g)約300寸法(cm)約23×25材質(ヘッド)ポリプロピレン材質(モップ)ポリエステル、綿、その他モップ替糸重量(g)約260繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767223OXSP340BK(ヘッド)ブラック
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
19767239OXSP340WH(ヘッド)ホワイト
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする