曜日別特売

オニキス デッキブラシ20スペア

オニキス デッキブラシ20スペア - アズマ工業
(1件のレビュー)

「OX284 デッキブラシ20L」のスペア。スペア番号42番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号42・43番が取り付け可能なデッキブラシであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。
コシが強く密集して植毛されたブラシ毛がこびりついた汚れも効率よくこすり落とします。

用途浴室・玄関など水洗いができる床面のお掃除に商品タイプスペアブラシ幅(mm)約180材質(ブラシ部)PET材質(ヘッド)ポリプロピレン仕様スペア番号42番質量(g)約200繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767248OX-SP424
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19767248
2020-09-13
用途: 養殖池の清掃
農・林・水産業

魚の養殖池の掃除に使用。コンクリの池の苔や藻の除去に、塩素を使用しながらかなりハードに使用していますがコシが強く毛も抜けないため重宝しています。
 30cm位の幅広が欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする