曜日別特売

墓石用溝洗いブラシ

墓石用溝洗いブラシ - アズマ工業
(2件のレビュー)

先端をVの字にカットした太めのブラシと、細部に届く小ブラシ。墓石のミゾ部分がしっかり洗えます。
ブラシの毛足が長いので、入り組んだミゾや、すき間のさらに奥まで洗うことができます。
ミゾの大きさに合わせて使い分けられる、大小2種類のサイズ。グリップは握りやすい形状です。

用途墓石のミゾや入り組んだすき間のお掃除に材質ポリプロピレン質量(g)約30全長(cm)約21繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※色文字の部分は、色がはがれる恐れがありますので、使用しないでください。
※墓石の材質によっては、傷をつける恐れがあるため、目立たない所で充分お確かめの上、ご使用ください。
※墓石を水で濡らしてからご使用ください。
※耐久温度は80℃です。熱湯には浸けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767327PY674
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19767327
2020-03-06
用途: 墓石の掃除
その他業種

墓石の文字部分の掃除にとても使いやすいです。戒名板には細いほうがバッチリです。

対象商品 : 19767327
2019-06-14
用途: 墓石の彫られた字の掃除
不動産業

専用のブラシは割高なので、一般の他のブラシで代用していた。しかし、筆は、毛足の固いものであっても、柔らかすぎてきれいにならないし、また歯ブラシは毛足が短いため、プラスチックの本体部分が石の角に当たり、石が欠けてしまった。よって毛足が固くて長いブラシが、どうしても必要になる。このブラシは、また使っていないが、この2つの要件を満たしているため、きっとうまく洗えると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする