アズマ工業
AZH-SP221 化学モップアームXスペア
スペア番号22番のスペアモップです。スペアのみ・柄は別売りです。
ご家庭で手軽に再生できるから、繰り返し使えて経済的です。
用途
家具、電化製品などのホコリ取りに
拭き幅(cm)
約33
仕様
スペア番号22番
材質
ポリエステル、レーヨン、アクリル
質量(g)
約80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※食器類及び食品がじかに触れるところには使用しないでください。
※白木や桐の家具などには使用しないでください。
※モップを床などの上に長時間放置するとシミになる場合があるので使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19767354
SP221
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください