曜日別特売

AZH-SP231 化学モップミニXスペア

AZH-SP231 化学モップミニXスペア - アズマ工業AZH-SP231 化学モップミニXスペア - アズマ工業

スペア番号23番のスペアモップです。スペアのみ・柄は別売りです。
化学モップは、着塵剤と糸のヨリによってホコリを絡め取ります。家具・電気製品などのホコリ取りに使われています。
繰り返し使えるので使用感、経済性を重視する方におすすめです。

拭き幅(cm)約23仕様スペア番号23番材質ポリエステル、レーヨン、アクリル質量(g)約50繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※食器類及び食品がじかに触れるところには使用しないでください。
※白木や桐の家具などには使用しないでください。
※モップを床などの上に長時間放置するとシミになる場合があるので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767363SP231
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする