曜日別特売

アズロンX スペア

アズロンX スペア - アズマ工業アズロンX スペア - アズマ工業アズロンX スペア - アズマ工業アズロンX スペア - アズマ工業

「N-BR250 アズロンモップXL」のスペア。スペア番号31番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号31番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。
手を濡らさずモップを絞れ、水含みがよく丈夫な糸で広い面を水拭きできます。

用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに仕様スペア番号31番材質ポリエステル、綿、レーヨン質量(g)約110拭き幅(cm)約36繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767379SP310
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする