曜日別特売

極わめてSP 極細メッシュ

極わめてSP 極細メッシュ - アズマ工業

「極わめてワイパー」以外のフローリングワイパー(ヘッドサイズ約27×12cm以内)にも取り付け可能なクロス。 スペアのみ・柄は別売りです。
特殊な加工で繊維の1本1本にエッジがついています。かき取り能力が高く、手アカやくすみ・見えない汚れなども洗剤を使用せずに拭き取ることができます。
洗剤いらずの超極細繊維をメッシュ構造にしているので、床との接地面積も少なくなり、摩擦による抵抗が減少し水拭きでも力がいりません。クッション性も高く、軽い使用感です。

用途フローリング・Pタイル・クッションフロア・畳の水拭き・から拭きに商品タイプ取替シートタイプドライシート材質ポリエステル、ナイロン質量(g)約20適合ヘッド約27×12cm以内繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767528SQ039B
オープン
419
461(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする