曜日別特売

ゴシゴシ拭ける両面モップミニスペア

ゴシゴシ拭ける両面モップミニスペア - アズマ工業

「BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ」専用スペア。スペアのみ・本体は別売りです。
汚れをかきとる力に優れている「かきとるモップ( SQ085 ゴシゴシ拭ける両面モップミニSPG)」と吸水性に優れている「ふきとるモップ( SQ086 ゴシゴシ拭ける両面モップミニSPW)」2種類のモップをそれぞれ片面に。それぞれのマイクロファイバーモップが洗剤を使わず水だけで水拭きから仕上げ拭きまで一気に済ませることができます。モップは面ファスナーで簡単に着脱できます。

用途浴室・キッチンなどの壁や床の水拭き、から拭きに材質ポリエステル、ナイロン質量(g)約20寸法(cm)約17×9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767589SQ086約17×9ホワイトふきとるモップ
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
19767573SQ085約17×9グリーンかきとるモップ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする