曜日別特売

トルネード丸型ヘッド

トルネード丸型ヘッド - アズマ工業トルネード丸型ヘッド - アズマ工業トルネード丸型ヘッド - アズマ工業トルネード丸型ヘッド - アズマ工業トルネード丸型ヘッド - アズマ工業トルネード丸型ヘッド - アズマ工業
(2件のレビュー)

「TSM545 トルネード丸型セット」の専用ヘッド(柄なしモップ)です。柄・バケツは付属していません。
ネジ式なので、簡単に取り付けられます。
周辺はホコリを絡め取るように長い繊維を、中央部には力を入れて拭けるように短い繊維を配置しました。
モップはマイクロファイバーを使用。繊維が多角形になっているので洗剤なしで汚れをしっかり剥がします。

用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに質量(g)約220材質(ヘッド)ポリプロピレン材質(モップ)ポリエステル、ポリプロピレン拭き幅(cm)約26繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767756TSM549
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19767756
2023-11-25
用途: これがあるとはさすがです
アムール阿佐ヶ谷

ネット通販で買った回転モップですが、意外に当たりでした。モップがへたったのでスペアを探したらなんとモノタロウで発見!さすがです。

対象商品 : 19767756
2023-07-22
用途: 回転モップのヘッド交換
アムール阿佐ヶ谷

通販で買った回転モップですが、ヘッドがボロボロになったので。よくぞあってくれました。さすがモノタロウ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする