曜日別特売

AZH164 名匠外苑ブラシ

AZH164 名匠外苑ブラシ - アズマ工業
(1件のレビュー)

コンパクトなサイズなので小回りが利き、入り組んだ花壇や鉢棚などのお掃除に最適です。
軽量なので使い続けても手首が疲れにくいです。
使い終わったあと、場所を選ばずに収納ができます。

全長(cm)約31材質(穂)ヤシの葉脈、(カバー)ポリエチレン質量(g)約100拭き幅(cm)約11商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19767799名匠164
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19767799
2024-07-02
用途: 灰を掻き出すのにしようしています。
その他業種

深くはないですが狭い場所なので幅が狭くブラシの部分が長いのでとても使い勝手がいいです。最近1本購入してからのリピート購入です。熱が残っているとプラスチック素材だと溶けてしまうので最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする