ジョー・プリンス竹下
ステンレスカムロック 同一
・オールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・鍵違い数が豊富です。
用途
・両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様
同一
材質
ステンレス鋼(SUS-303)
質量(g)
70
仕上
ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)
(最大)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.N1001です。
内容量
1個
注意
※止金は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19768404
L-9-SUS-KA
¥
7,480
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください