ジョー・プリンス竹下
ディンプルロック 同一
・鍵はリバーシブルキーです。
・防塵シャッター付きです。
・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途
・両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様
同一
材質
亜鉛ダイカスト (ZDC)
仕上
サテンクロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※止金は付属していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
取付板厚(mm)
鍵
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19768429
L-220-2-KA
58
(最大)11.5
鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.7913です。
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19768438
L-220-3-KA
54
(最大)10.5
鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.7912です。
¥
1,990
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19768447
L-220-4-KA
48
(最大)6
鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.7911です。
¥
1,870
¥
1,868
¥
2,055
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください