曜日別特売

ディンプルロック 同一

ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一 - ジョー・プリンス竹下

・鍵はリバーシブルキーです。
・M18サイズの錠前です。
・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
・専用止金が付属しています。

用途・小型キャビネット、小型ボックス仕様同一材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※止金は固定しており方向変更ができません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
取付板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19768456L-221-1-KA48(最大)6鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.8001です。
1,650
1,648
1,813(税込)
23日以内出荷
返品不可
19768474L-221-2-KA41(最大)5鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.J01です。
1,530
1,498
1,648(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする