ジョー・プリンス竹下
ディンプルロック 同一
・鍵はリバーシブルキーです。
・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途
・自動販売機、ゲーム機器
仕様
同一
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
42
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
(最大)6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.700Dです。
内容量
1個
注意
※止金は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19768499
L-222-KA
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください