ジョー・プリンス竹下
カムロック 同一
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。
・キーは複製が困難なバルバ型キーです。
・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途
・両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様
同一
材質
黄銅(Bs)
質量(g)
89
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
(最大)9
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵は2本付属しています。
内容量
1個
注意
※止金は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19768526
L-225-KA
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください