曜日別特売

破壊防止ディンプルロック 鍵違い

破壊防止ディンプルロック 鍵違い - ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 鍵違い - ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 鍵違い - ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 鍵違い - ジョー・プリンス竹下

・鍵はリバーシブルキーです。
・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)
・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。
・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。

用途・自動販売機、コインロッカー仕様鍵違い材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)9RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。内容量1個
注意
※止金は付属していません。
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19768544L-226-KD
3,490
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする