アウトサイドハンドル 2点止

アウトサイドハンドル 2点止 - ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル 2点止 - ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル 2点止 - ジョー・プリンス竹下

・2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。
・ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。
・扉を閉めると高い密閉性を維持できます。
・左右兼用型です。
・ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。

用途・接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様同一仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1~3.2(M3ネジ4本で0.8の薄板扉にも可)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は1本付属しています。同一鍵番号はNo.G200です。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19768648PH-446-1460
4,410
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
19768657PH-446-2325
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする